Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52100335

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773334296

Réf. Sonepar

00205004650

Réf. Fournisseur

52100335

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

21

antidéflagration:

Non

Adaptateur; Filetage interne: M 32; Filetage externe: PG 21; Polyamide