Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 53801035

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773368574

Réf. Sonepar

00205005718

Réf. Fournisseur

53801035

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

12 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

convient à la dimension du filetage PG:

7

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint d'étanchéité; PG 7; Diamètre intérieur: 12.5mm; Diamètre extérieur: 16.5mm; Polytétrafluoroéthylène; PTFE; blanc