Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 53801075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 22 mm
épaisseur - 2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773367973
Réf. Sonepar
00205005726
Réf. Fournisseur
53801075
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
22 mm
épaisseur:
2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
convient à la dimension du filetage PG:
16
convient pour taille de filetage NPT:
autre