Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 54000071

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773365009

Réf. Sonepar

00205005743

Réf. Fournisseur

54000071

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-30...100 °C

Bouchons d?obturation; Taille de filetage: PG 9; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV;