Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53100006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773181746
Réf. Sonepar
00205005302
Réf. Fournisseur
53100006
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C


