Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53611004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774772561
Réf. Sonepar
00205611004
Réf. Fournisseur
53611004
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C