Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53100005

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires métriques SKINTOP®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773181777

Réf. Sonepar

00205005301

Réf. Fournisseur

53100005

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

température d'utilisation:

-40...100 °C

Garniture d?étanchéité; naturel