Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53119000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773166538
Réf. Sonepar
00205005575
Réf. Fournisseur
53119000
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non


