Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53119160

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires métriques SKINTOP®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773165036

Réf. Sonepar

00205005607

Réf. Fournisseur

53119160

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou; M 50; Taille de clé: 60mm; noir; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV