Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53420260

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires métriques SKINTOP®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773480177

Réf. Sonepar

00205005661

Réf. Fournisseur

53420260

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-20...200 °C

Garniture d'étanchéité multipassages; M 20; Nombre d'entrées de câble: 2pc.; Diamètre ouverture: 6mm; vert