Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53325250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774905433
Réf. Sonepar
00205490543
Réf. Fournisseur
53325250
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-50...100 °C