Lapp - Accessoires SILVYN® - 55000911

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SILVYN®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - avec filetage

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 20

  • température d'utilisation - -40...100 °C

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773271300

Réf. Sonepar

00205327130

Réf. Fournisseur

55000911

Réf. Commerciale

Lapp

type de construction:

avec filetage

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

20

température d'utilisation:

-40...100 °C

Support de montage; Taille de filetage: M 20; Polypropylène