Lapp - Accessoires SILVYN® - 55000571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - alésage débouchant
matériau - acier
traitement de la surface - passivé
taille de fil (M..) - 40
température d'utilisation - -40...200 °C
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773271997
Réf. Sonepar
00205327199
Réf. Fournisseur
55000571
Marque
Lapp
type de construction:
alésage débouchant
matériau:
acier
traitement de la surface:
passivé
taille de fil (M..):
40
température d'utilisation:
-40...200 °C
Les Atouts de l'article:
SILVYN BW-M 40
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.



