Lapp - Accessoires SILVYN® - 55000561

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SILVYN®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - alésage débouchant

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - passivé

  • taille de fil (M..) - 32

  • température d'utilisation - -40...200 °C

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773272215

Réf. Sonepar

00205327221

Réf. Fournisseur

55000561

Réf. Commerciale

Lapp

type de construction:

alésage débouchant

matériau:

acier

traitement de la surface:

passivé

taille de fil (M..):

32

température d'utilisation:

-40...200 °C

Support de montage; Dimension nominale: 32; Acier