Lapp - Accessoires SILVYN® - 61825262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - autre
matériau - acier
fermé - Oui
traitement de la surface - autre
nombre max. de tubes - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773306231
Réf. Sonepar
00205330623
Réf. Fournisseur
61825262
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation:
autre
matériau:
acier
fermé:
Oui
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui
Support de montage; Pour diamètre extérieur de la gaine: 36,0mm; Diamètre ouverture: 8.4mm; Acier