Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52006110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773432589
Réf. Sonepar
00205004197
Réf. Fournisseur
52006110
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C