Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52032585


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773337631
Réf. Sonepar
00205004590
Réf. Fournisseur
52032585
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
15 mm