Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 50
épaisseur - 0.8 mm
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773333329
Réf. Sonepar
00205004672
Réf. Fournisseur
52100611
Marque
Lapp
diamètre intérieur:
10 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
50
épaisseur:
0.8 mm
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non


