Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52101973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 8 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773471878
Réf. Sonepar
00205004693
Réf. Fournisseur
52101973
Marque
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
36 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-30...100 °C
version anti-déflagration:
Non


