Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52101975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 8.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773471892
Réf. Sonepar
00205004695
Réf. Fournisseur
52101975
Marque
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
8.5 mm
dimension du profil:
43 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-30...100 °C
version anti-déflagration:
Non


