Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773332322
Réf. Sonepar
00205004705
Réf. Fournisseur
52103060
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
5 mm