Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773180947
Réf. Sonepar
00205004765
Réf. Fournisseur
52104220
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
11
antidéflagration:
Non