Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104240

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773180855

Réf. Sonepar

00205004767

Réf. Fournisseur

52104240

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

16

antidéflagration:

Non

Adaptateur; Filetage interne: PG 16; Filetage externe: M 25; Laiton nickelé