Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773180558
Réf. Sonepar
00205004773
Réf. Fournisseur
52104300
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
63
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
42
antidéflagration:
Non