Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104400

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - autre

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773179859

Réf. Sonepar

00205004797

Réf. Fournisseur

52104400

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

autre

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

antidéflagration:

Non

Adaptateur; Filetage interne: PG 21; Filetage externe: M 25; Laiton nickelé