Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 47
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773179606
Réf. Sonepar
00205004801
Réf. Fournisseur
52104420
Marque
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
47
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
36
antidéflagration:
Non


