Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104460

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773179279

Réf. Sonepar

00205004813

Réf. Fournisseur

52104460

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

50

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Agrandisseur; Filetage interne: M 50; Filetage externe: M 40; Laiton nickelé;