Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104470

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773179194

Réf. Sonepar

00205004816

Réf. Fournisseur

52104470

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

12

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: M 12; Filetage externe: M 20; Polyamide; gris clair