Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52106010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773172423
Réf. Sonepar
00205004957
Réf. Fournisseur
52106010
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
5 mm
dimension du profil:
18 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
version anti-déflagration:
Non


