Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52106030

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 6 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773172294

Réf. Sonepar

00205004961

Réf. Fournisseur

52106030

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

22 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

version anti-déflagration:

Non

Adaptateur; Filetage interne: PG 13,5; Filetage externe: M 20; Laiton nickelé