Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52106055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 13 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773172119
Réf. Sonepar
00205004966
Réf. Fournisseur
52106055
Marque
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
13 mm
dimension du profil:
30 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
version anti-déflagration:
Non


