Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52106070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 8 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773172027
Réf. Sonepar
00205004969
Réf. Fournisseur
52106070
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
50 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
version anti-déflagration:
Non