Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 53102000

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 12 mm

  • diamètre intérieur - 9 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773178944

Réf. Sonepar

00205005331

Réf. Fournisseur

53102000

Marque

Lapp

diamètre externe:

12 mm

diamètre intérieur:

9 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint d'étanchéité; M 12; Diamètre intérieur: 9mm; Diamètre extérieur: 13mm; Caoutchouc acrylonitrile-butadiène; NBR; noir