Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 53801080

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 40.2 mm

  • épaisseur - 3 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773367928

Réf. Sonepar

00205005727

Réf. Fournisseur

53801080

Marque

Lapp

diamètre intérieur:

40.2 mm

épaisseur:

3 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

40

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint d'étanchéité; M 40; Diamètre intérieur: 40.2mm; Diamètre extérieur: 51.5mm; Polytétrafluoroéthylène; PTFE; blanc