Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 53801090

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 50.2 mm

  • épaisseur - 3 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773367805

Réf. Sonepar

00205005729

Réf. Fournisseur

53801090

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

50.2 mm

épaisseur:

3 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

50

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint d'étanchéité; M 50; Diamètre intérieur: 50.2mm; Diamètre extérieur: 61.6mm; Polytétrafluoroéthylène; PTFE; blanc