Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52006111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773432541
Réf. Sonepar
00205004198
Réf. Fournisseur
52006111
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C