Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52006113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773432510
Réf. Sonepar
00205004199
Réf. Fournisseur
52006113
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C