Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52006640

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773428070

Réf. Sonepar

00205004285

Réf. Fournisseur

52006640

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-25...60 °C

Bouchons d?obturation; Taille de filetage: M 32; Polystyrène; Sans halogène;