Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52032615

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773337280

Réf. Sonepar

00205004594

Réf. Fournisseur

52032615

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

19 mm

Contre-écrou; M 16;