Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52032655

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773337204

Réf. Sonepar

00205004602

Réf. Fournisseur

52032655

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

46 mm

Contre-écrou; M 40;