Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773334890
Réf. Sonepar
00205004631
Réf. Fournisseur
52100303
Marque
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
32
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non


