Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100304

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773334883

Réf. Sonepar

00205004632

Réf. Fournisseur

52100304

Marque

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Agrandisseur; Filetage interne: M 40; Filetage externe: M 32; Polyamide; gris clair