Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100600

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • diamètre intérieur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773333619

Réf. Sonepar

00205004663

Réf. Fournisseur

52100600

Réf. Commerciale

Lapp

taille de filetages métrique/PG:

12

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

couleur:

autre

diamètre intérieur:

8 mm

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

5.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

serre cable:

Non

Vis de pression; M 12; Taille de clé: 12mm; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV