Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100620

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 5 mm

  • épaisseur - 5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773332957

Réf. Sonepar

00205004679

Réf. Fournisseur

52100620

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

5 mm

épaisseur:

5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

12

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Bague d?étanchéité pré-découpée; M 12; Diamètre intérieur: 5.0mm; Caoutchouc chloroprène; noir