Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100623

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 8.5 mm

  • épaisseur - 7.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773332926

Réf. Sonepar

00205004682

Réf. Fournisseur

52100623

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

8.5 mm

épaisseur:

7.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

25

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Bague d?étanchéité pré-découpée; M 25; Diamètre intérieur: 8.5mm11.5mm14.5mm17.5mm; Caoutchouc chloroprène; noir