Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100625

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 23 mm

  • épaisseur - 12 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773332902

Réf. Sonepar

00205004684

Réf. Fournisseur

52100625

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

23 mm

épaisseur:

12 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

40

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Bague d?étanchéité pré-découpée; M 40; Diamètre intérieur: 23.0mm26.0mm29.0mm32.0mm; Caoutchouc chloroprène; noir