Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52101965

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773471908

Réf. Sonepar

00205004687

Réf. Fournisseur

52101965

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

5.5 mm

dimension du profil:

18 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-30...100 °C

version anti-déflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: M 12; Filetage externe: M 16; Laiton nickelé;