Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52101967


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 6.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773471830
Réf. Sonepar
00205004689
Réf. Fournisseur
52101967
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
6.5 mm
dimension du profil:
28 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-30...100 °C
version anti-déflagration:
Non