Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773332018
Réf. Sonepar
00205004713
Réf. Fournisseur
52103113
Marque
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-30...90 °C


