Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103145


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773331257
Réf. Sonepar
00205004723
Réf. Fournisseur
52103145
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-30...100 °C